Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 109-40065 Messerleiste Gesamtpolzahl 48 Anzahl Reihen 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D95495
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     109-40065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Features:

Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
14.8 mm
Farbe:
grau
Breite:
94 mm
Nennspannung:
1550 V
Herst.-Teilenr.:
109-40065
DIN-Bauform:
F
Nennstrom:
5.6 A
Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
48
Anschluss:
Print
Gesamtpolzahl:
48
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Belegung:
(z+b+d)
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, ept
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 4,82*
1
€ 6,90*
ab € 3,20*
€ 4,83*
1 Tag
40
1
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,91*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,81*
€ 8,40*
7 Tage
40
2
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
110-40584
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.