Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 245-61010-15 Messerleiste Gesamtpolzahl 200 Anzahl Reihen 10 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D95811
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     245-61010-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Direktsteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Die hartmetrische Steckverbinderreihe ept hm 2.0 wurde in Anlehnung an den internationalen Standard IEC 61076-4-101 entwickelt. Anwendern ist dadurch ein weltweiter Standard für die Verbindung von Leiterplatten durch hochpolige Steckverbinder im 2.00mm Raster gesichert, die Steckverbinder sind u.a. als Signalsteckverbinder für CompactPCI spezifiziert.
Features:

Anzahl Reihen 10

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
21.4 mm
Länge:
13.45 mm
Farbe:
grau
Breite:
49.9 mm
Herst.-Teilenr.:
245-61010-15
Nennstrom:
1.5 A
Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
10
Polzahl:
200
Anschluss:
Einpressen
Polzahl je Reihe:
25
Gesamtpolzahl:
200
Durchgangs-Widerstand:
IEC 512-5: 20 mΩ
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Belegung:
(a+b+c+d+e+f+g+h)
Kontaktmaterial:
Bronze
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Produkt-Art:
Messerleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 6,33*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,34*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 14,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.