Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 101-40064 Messerleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D95814
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     101-40064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste

Features:

Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
Bestückungsplan siehe .
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
15.5 mm
Länge:
8.6 mm
Farbe:
grau
Breite:
94 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
101-40064
DIN-Bauform:
B
Bauform:
Messerleiste abgewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Gesamtpolzahl:
64
DIN-Norm:
DIN 41612
Durchgangs-Widerstand:
< 20 mΩ
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Belegung:
(a+b)
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PBT, UL 94V-0
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, 02050001815675, ept
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,41*
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,42*
7 Tage
74
8
€ 6,99*
ab € 3,31*
€ 4,94*
1 Tag
92
1
€ 14,99*
ab € 1,64*
€ 5,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ept
302-40064-01
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.