Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 3 712-1-006-2-10-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D96696
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     712-1-006-2-10-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
w & p products stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 6pol

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 3
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.81 mm
Länge:
6.30 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
5.30 mm
Maßangaben:
L x B x H 3.81 x 3.97 x 5.7 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Herst.-Teilenr.:
712-1-006-2-10-00
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Stiftleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: W & P Products
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,31*
1 Tag
32
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
6 Tage
32
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,03*
€ 6,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.