Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 129502003 Steckdosenleiste mit Schalter 8fach Arktis-Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D969761
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     129502003
EAN/GTIN:
     4008224519519
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
4+4fach Steckdosenleiste mit vier Euro-und vier Schutzkontaktsteckdosen und mit 2-poligem beleuchteten Schalter. Sie hat 45° gedrehte Töpfe mit erhöhtem Berührungsschutz(Mit erhöhtem Berührungsschutz). Kabelänge: 1,4m, Farbe: Arktis-weiß.
Features:
beleuchteter Schalter
Mit erhöhtem Berührungsschutz
45° verdrehter Zentraleinsatz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
8
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
8fach
Funktionsanzeige:
optisch
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Arktis-Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04008224519519, Kopp, Tischverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 10,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 11,94*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,84*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 16,91*
€ 23,24*
7 Tage
25
1
€ 6,99*
ab € 20,19*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.