Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RTE 80/2x24 Ringkerntransformator 80 VA 1.67A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97658
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RTE 80/2x24
EAN/GTIN:
     4016138640946
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Integrierte, nicht auswechselbare Sicherung zum Schutz vor thermischer Überlastung. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad. Doppelausgangsspannung für Reihen- oder Parallelschaltung. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld.
Features:


1.67 A
80 VA
Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube
Weitere Informationen:
Leistung:
80 VA
Höhe:
43 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
1.08 kg
Durchmesser:
91 mm
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
RTE 80/2x24
Ausgangsstrom:
1.67 A
Isolierstoffklasse:
B
Prüfspannung:
4000 V
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
offen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,88*
€ 58,78*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,16*
€ 58,79*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 87,58*
€ 111,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.