| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D987461 Herst.-Nr.: 6474 EAN/GTIN: 4026602064741 |
| |
|
| | |
| Vorbildgetreuer Messingmast. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung. Eine 0,8 mm kleine Mikro-LED sorgt für strahlendes Licht auf Ihrer Modellbahnanlage. Höhe: 28 mm. Features: Filigrane Bauform Weitere Informationen: | | Höhe: | 28 mm | Farbe: | weiß | Leuchten-Typ: | LED | Baugröße: | N | Ausführung: | einfach | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Herstellerfarbe: | Warmweiß | Modellausführung: | Fertigmodell | Produkt-Art: | Parklaterne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Viessmann Modelltechnik |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,74* | € 22,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,85* | € 22,63* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,19* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|