Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change VARRITO 4465160 Akku-Multifunktionswerkzeug ohne Akku 18V Anzahl mitgeli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D991181
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4465160
EAN/GTIN:
     4006825618648
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Das Einhell Akku-Multifunktionswerkzeug Varrito ist ein flexibler und hochwertiger Helfer bei Ausbau-, Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten. Dank der umfangreichen Ausstattung gehen Arbeitsschritte wie Sägen, Schleifen oder Schaben mühelos von der Hand. Als Mitglied der Power X-Change-Familie stehen dem Anwender alle Vorteile der hochwertigen Lithium-Ionen-Technologie von Einhell offen. Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist hochwertig und ergonomisch konzipiert, so dass die Anwendung in der Praxis eine enorme Erleichterung darstellt. So sorgt der Schnellspannverschluss für einen werkzeuglosen Zubehörwechsel. Dieser lässt sich dank der magnetischen Werkzeugaufnahme komfortabel und schnell vollziehen. Die 12-Pin-Werkzeugaufnahme ermöglicht eine flexible Positionierung des Zubehörs. Die Drehzahl-Elektronik ermöglicht ein material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Das Varrito arbeitet im Bereich von 22.000 bis 40.000 Schwingungen, womit ein präziser Einsatz ermöglicht wird. Die Batterieaufnahme ist zudem mit einer schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme zur Vibrationsreduzierung ausgestattet. Sicheres und angenehmes Arbeiten ermöglicht der Softgrip. Zur Ausstattung gehören eine Dreiecksschleifplatte sowie ein Satz mit neun Stück Schleifpapieren in verschiedenen Körnungen (3*P60/3*P80/3*P120). Im Lieferumfang auch enthalten ist ein Schaber, ein Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS), ein BIM-Tauchsägeblatt zusätzlich für Metall, ein Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS) sowie ein Diamant-Segmentsägeblatt für Fliesenfugen. Das Varrito ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Der Vorteil der Akku-Geräte liegt auf der Hand: Störende Kabel, "Stolperfallen" und unerwünschte Ablenkung durch einen begrenzten Bewegungsfreiraum gehören mit der neuen, leistungsstarken und langlebigen Generation der Einhell-Akkugeräte der Vergangenheit an. Die Akkus mit den hochwertigen Lithium-Ionen Akkuzellen können bei allen Mitgliedern der Power X-Change Familie angewendet werden. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
Schnellspannverschluss für werkzeuglosen Zubehörwechsel
Komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme für Vibrationsreduzierung
Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip
12-Pin-Werkzeugaufnahme zur flexiblen Positionierung des Zubehörs.
Lieferumfang:
1x Akku-Multifunktionswerkzeug Varrito
1x Dreieckschleifplatte
9x Schleifpapier (3xP60/3xP80/3xP120)
1x Schaber
1x Tauchsägeblatt (HCS)
1x BIM Tauchsägeblatt
1x Segmentsägeblatt (HSS)
1x Diamant-Segmentsägeblatt
Hinweise:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
263 mm
Breite:
64 mm
Gewicht:
1.03 kg
Akkuspannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
ohne Akku
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
ohne Akku
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akkuschere, 04006825625233, 04006825618648, Einhell, Power X-Change VARRITO
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 56,14*
€ 70,91*
2 Tage
28
€ 6,90*
ab € 56,24*
€ 71,49*
€ 5,90*
ab € 57,72*
€ 72,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,16*
€ 74,86*
1 Tag
468
Frei Haus
ab € 61,66*
€ 76,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
709544
ab € 10,39*
Sonstiges
kwb
709640
ab € 5,96*
Sonstiges
kwb
708600
ab € 25,34*
Sonstiges
kwb
708900
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.