Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Schaltbare Zwischensteckdose 2polig Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D995621
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161274065
Suchbegriffe:
02050005519630
02050005519623
Renkforce
Steckerschalter
Die Problemlösung für Geräte ohne Netzschalter. Durch konsequentes Abschalten der angeschlossenen Verbraucher sparen Sie StandBy-Stromkosten.
Features:
Erhöhter Berührungsschutz
Max. Belastbarkeit 3500 W
Spart StandBy-Stromkosten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Polzahl:
2polig
Anschluss-Leistung:
3500 W
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Schaltbare Zwischensteckdose
Weitere Suchbegriffe: Stecker-Schalter-Kombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,42*
€ 10,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.