| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q003772 Herst.-Nr.: KM-85035 EAN/GTIN: 4016842816873 |
| |
|
| | |
| Mikrofonhalter, Ø 17-22 mm, aus elastischem Kunststoff. Features: Speziell für drahtlose Handmikrofone mit schmalem Griffumfang Gewinde 16 mm (⅝") und 9 mm (⅜") Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 30 g | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Mikrofonhalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: König & Meyer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,32* | € 5,57* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,57* | € 5,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,39* | € 6,73* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,88* | € 11,68* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 23,20* | € 26,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|