Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton ALU28C Befestigungsschelle 211-15280 Bündel-Ø-Bereich 41.30mm (max) mit Chlorop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q007321
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-15280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die Schellen bestehen aus einer hochwertigen Aluminium-Legierung, die sie extrem stabil und dauerhaft flexibel macht. Die C-Schellen sind zudem mit einem Chloropren-Schutzprofil ausgestattet, welches das Bündelgut gegen Beschädigungen schützt, Schwingungen und Geräusche dämpft sowie der elektrischen Isolation dient. Desweiteren werden die Schellen überall dort eingesetzt, wo hohe Temperaturbeständigkeit oder hohe Anzugskräfte erforderlich sind.
Anwendungen:
Neben der Rohrbefestigung (z.B. im Wohnwagenbau) werden auch Leitungen oder Bauelemente (z.B. Kondensatoren) mit den Alu-Schellen befestigt.
Features:
Silber, Schwarz
Befestigungsschelle

Bündel-Ø-Bereich 41.30 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
16.3 mm
Herst.-Teilenr.:
211-15280
Typ:
ALU28C
Temperaturbereich:
-20 - +80 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Besonderheiten:
mit Chloropren-Schutzprofil
Bündel-Ø (max.):
41.30 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1582*
€ 1,4782*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1648*
€ 1,4848*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,193*
€ 1,523*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25764*
€ 1,60764*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.