Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1158610030 Steckdosenleiste 3fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q011732
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1158610030
EAN/GTIN:
     4007123615292
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Eco-Line Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Features:
Mehrfachsteckdose besonders stromsparend und effizient
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Steckerleiste Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
Eco-Line Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
210 mm
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
3
Montageart:
Tisch + Boden + bodenstehend
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16174
12
€ 8,50*
ab € 4,3738*
€ 5,6338*
8 Tage
16438
12
€ 5,99*
ab € 4,35*
€ 5,77*
12
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 6,19*
12
€ 4,90*
ab € 4,58*
€ 6,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,07*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1152320400
ab € 4,8663*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.