Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159490966 Main/Follow-Steckdosenleiste 5fach Anthrazit Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q011902
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159490966
EAN/GTIN:
     4007123611874
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Secure-Tec 6er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Das Gerät hat ein praktisches Automatik-Schaltsystem mit Main-Follow-Funktion. Das Main-Gerät (z.B. einen Computer) kann die Follow-Geräte (z.B. Monitor, Soundsystem, Drucker, Scanner usw.) in die automatische Steuerung mit einbeziehen. Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes (in roten Main-Steckdose eingesteckt) können alle Geräte (in den Follow-Steckdosen) automatisch mit ein und ausgeschaltet werden.
Features:
Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A
Mit dem Ein/Aus Schalter des Gerätes, welches in der Main-Steckdose eingesteckt ist, können alle Geräte in den Follow-Steckdosen automatisch mit ein- und ausgeschaltet werden
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Steckdosen Mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung
Lieferumfang:
Secure-Tec Steckerleiste mit Blitzschutz und Main-Follow Funktion
Weitere Informationen:
Ableitstrom:
19.500 A
Höhe:
55 mm
Länge:
460 mm
Breite:
70 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
5
Montageart:
Tisch + bodenstehend
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
5fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter + Überspannungsschutz + Main-Follow
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Main/Follow-Steckdosenleiste
Einschaltschwelle:
8 - 80 W
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3490
€ 8,50*
ab € 21,9184*
€ 28,6084*
11 Tage
4479
€ 5,99*
ab € 21,83*
€ 29,42*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 22,83*
€ 29,92*
7 Tage
6
€ 5,87*
ab € 22,79*
€ 29,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,60*
€ 31,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1153340315
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.