Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1195066 Kabeltrommel 50.00m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q013952
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1195066
EAN/GTIN:
     4007123011049
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Die Garant S IP44 Kabeltrommel von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Features:
Sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet
Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
Schutzart IP44
Lieferumfang:
Garant S IP44 Kabeltrommel
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
50.00 m
Schutzart:
IP44
Gewicht:
7.12 kg
Steckdosen:
4
Trommel-Ø:
290 mm
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Nenn-Eingangsspannung:
230 V
Material:
Metall
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Steckdose
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1551
€ 8,50*
ab € 68,7161*
€ 85,8061*
9 Tage
1551
€ 5,99*
ab € 68,70*
€ 88,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 72,03*
€ 89,63*
€ 4,90*
ab € 71,52*
€ 91,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,59*
€ 93,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1081000
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.