Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Stiftgehäuse-Platine BC/SC Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 3.81mm 1793660000 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q01452
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1793660000
EAN/GTIN:
     4032248230785
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste
Leiterplattensteckverbinder. Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3,81 mm, Polzahl: 8, 180 °, Lötstiftlänge: 3,2 mm, verzinnt, blassgrün, Box. Die Stiftleiste SC bietet eine Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte (stehend) und und ist in geschlossener (G) Variante und mit Schraubflansch (F) verfügbar. Die Weidmüller Steckverbinder im Raster 3,81 mm (0.15 inch) sind layout-kompatibel zu gängigen Steckverbindern und bieten Platz für Bedruckung und Kodierung. 320 V (IEC) / 300 V (UL), 17,5 A (IEC) / 10 A (UL).
Features:
Inhalt: 50 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8
Weitere Informationen:
Höhe:
12.40 mm
Länge:
7.10 mm
Farbe:
grün
Breite:
31.88 mm
Nennspannung:
300 V
Herst.-Teilenr.:
1793660000
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
RM:
3.81 mm
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Grün
Industrieverpackung:
Ja
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung, verzinnt
Gehäuse-Material:
PA GF
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Platine
Polzahl Gesamt:
8
Serie:
BC/SC
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse 8polig, stiftgehäuse, weidmüller stiftleiste, Weidmüller, SC 381/08/180G 32SN GN BX, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 59,58*
€ 80,27*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 64,52136*
€ 80,28126*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 65,40048*
€ 81,15066*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 67,95144*
€ 84,14172*
1 Tag
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 94,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,27*
€ 95,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,06*
€ 91,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,41*
€ 87,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,80*
€ 83,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,97*
€ 80,88
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 66,14*
€ 78,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,58*
€ 70,90
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1916* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.