Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q017021 Herst.-Nr.: 01874-20 EAN/GTIN: 4078500187404 |
| |
|
| | |
| Mit dem GARDENA Bewässerungscomputer MultiControl duo bewässern Sie zwei verschiedene Gartenbereiche. Zum Beispiel den Rasen hinter dem Haus und die Blumenbeete davor. Beide Ausgänge sind unabhängig voneinander programmierbar. Das heißt: Sie wählen Bewässerungsstart, Dauer und Häufigkeit individuell. Gießen ist bis zu drei Mal am Tag für jeweils maximal 3 Stunden und 59 Minuten wähl- und programmierbar. Das praktische Bedienteil des Bewässerungscomputers ist abnehm- und dadurch leicht programmierbar. Die Funktionen wählen Sie per Tastendruck aus. Das ist dank intuitiver Bedienung und schrittweiser Anzeige aller Bewässerungsdaten sehr einfach. Zudem sind dank des großen Displays alle Informationen sehr übersichtlich ablesbar. Pro Ausgang lässt sich ein wassersparender GARDENA Regen- oder Bodenfeuchtsensor anschließen. Deren intelligente Funktion unterbricht oder verhindert die automatische Bewässerung bei ausreichender Bodenfeuchte oder beginnendem Regen. Beide Ausgänge sind auch durch einen Sensor steuerbar. Beim Nachtprogramm startet die Bewässerung automatisch, wenn ein angeschlossener Bodenfeuchtesensor Trockenheit spürt. Der Bewässerungscomputer ist für Wasserhähne mit 26,5 mm (G ¾)- und 33,3 mm (G1)-Gewinde geeignet bei einem Betriebsdruck von 0,5 - 12 bar. Bestückt mit einer 9 V Alkaline-Batterie hat der Bewässerungscomputer eine Betriebsdauer von ca. einem Jahr. Über die Batteriestandsanzeige ist ablesbar, wann die Batterie gewechselt werden muss. Die Batterie ist nicht enthalten. Features: Mit großerm Display Bewässerungsstart frei wählbar Batteriezustandsanzeige Sensoranschluss Hinweise: Für den Betrieb benötigen Sie 1x 9 V Block-Batterie, Best.-Nr. 658014. Weitere Informationen: | | Schlauch-Anschluss: | Steckkupplung + 24,2 mm (3/4") IG + 30,3 mm (1") IG | Anwendungsbereich: | Garten | Cloud-Anbindung: | nicht cloud-fähig | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Anzeige: | digital | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Bewässerungssteuerung | Bewässerungsdauer (max.): | 239 min | Bewässerungsdauer (min.): | 1 min | Bewässerungsdauer: | 1 - 239 min | Bewässerungszyklen pro Tag: | 1/2/3 | Bewässerungshäufigkeit: | Individuell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 69,25* | € 86,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 74,48* | € 93,56* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 75,12* | € 94,38* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 80,46* | € 101,21* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,21* | € 101,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|