| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q023433 Herst.-Nr.: 185121 EAN/GTIN: 4015081806034 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | RoHS-konform: | Ja | Typ: | C22-L-R-24-P1 | Temperaturbereich: | -30 - +70 °C | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Herstellerfarbe: | Rot | Max. Temperatur: | +70 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Leuchtmelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton, C22-L-R-24-P1 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,63* | € 34,58* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,71* | € 34,70* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,07* | € 35,07* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,75* | € 35,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,07* | € 35,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|