Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogt Verbindungstechnik 460106 Aderendhülse 0.50mm² Teilisoliert Orange 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q025383
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     460106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 0.5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 0,5mm²

Features:


Orange
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
460106
Typ:
4601/6 Cu sn - 0.5 x 6
Querschnitt je Ader:
0.50 mm²
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Orange
AWG max.:
20
Hülsenlänge:
12 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 4601/6 Cu sn - 05 x 6, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03192*
€ 0,04792*
Lager 615
500
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0324*
€ 0,04818*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0629*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 36,61*
€ 48,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04818*
€ 0,05733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04598*
€ 0,05472
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,04556*
€ 0,05422
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04502*
€ 0,05357
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.