Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalheimer LTS 606-K Labor-Trenntrafo einstellbar 1500 VA Anzahl Ausgänge: 1 x 2 - 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q031401
Hersteller:
     Thalheimer Trafowerke
Herst.-Nr.:
     LTS 606-K
EAN/GTIN:
     4016138897531
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Regel-Trenntrafo
Regel-Trenntransformator
Regel-Trenntrafo für die Wechselspannungsregelung in Labors, Prüffeldern sowie Service-Werkstätten, da durch den eingebauten Trenn-Transformator eine galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite gewährleistet ist. Robustes, stabiles Metallgehäuse und Tragegriff für den mobilen Einsatz. Anzeigeinstrumente für Strom und Spannung. Kontrolllampe, Sicherung, Schutzschalter, Ausgang über eine Steckdose (ohne Schutzkontakt). Die Anzeigedisplays für Strom und Spannung zeigen die Messwerte in true RMS als Zeigergrafik und digital an und haben eine weiße Hintergrundbeleuchtung.
Features:
Eingang N/A
Ausgang 2 - 250 V/AC / 6 A
Leistung 1500 VA
Ideal für Service, Labor, Prüffelder etc.
Galvanische Trennung
LED Display
Lieferumfang:
Netzkabel · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1500 VA
Tiefe:
321 mm
Höhe:
190 mm
Breite:
452 mm
Gewicht:
24 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Typ:
LTS 606-K
Ausgangsstrom:
6 A
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Besonderheiten:
Einschaltstrombegrenzung
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung (min.):
2 V/AC
Ausgangsspannung (max.):
250 V/AC
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C14
Anschluss B:
Steckdose ohne Schutzleiter
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Labor-Trenntrafo einstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 869,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.005,53*
€ 1.196,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,54*
€ 1.179,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 981,63*
€ 1.168,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,33*
€ 1.113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,02*
€ 1.071,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 869,94*
€ 1.035,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.