| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q034073 Herst.-Nr.: A000011 EAN/GTIN: 1240000018714 |
| |
|
| | |
| Die fortschrittlichste Espressomaschine auf dem Markt als Set mit Hard Case. Es erhitzt das Wasser und extrahiert den Espresso automatisch mit nur einem Tastendruck. Wassertank bis zu 80 ml befüllbar für einen Lungo oder Espresso. Schnelles Aufheizen mit integriertem wiederaufladbarer 7500-mAh-Batterien bei voller Ladung 3 - 5 Tassen. Das Aufheizen von kaltem Wasser dauert nur 3 - 4 Minuten bis zu 94 °C durch 20 bar Druck, das sichert einen Espresso mit gutem Geschmack. Schutz vor Staub, Schmutz und Stösse aus EVA für Outin Nano Kaffeemaschinen-Tragetasche, aus wasserdichtem und feuchtigkeitsbeständigem, gefüttert mit Filzstoff um Ihre Box verschleißfest und druckfest zu machen, schützen Sie Ihre Nano-Kaffeemaschine vor Schäden während des Gebrauchs. Farbe Beige. Maßgeschneiderte Größe und multifunktionale Aufbewahrung – eine Seite der Outin elektrischen Kaffeemaschine, tragbare Tasche für 1 Nano-Kaffeemaschine, 4 Kaffeekapseln und 1 Pulverbehälter. Auf der anderen Seite befindet sich eine integrierte Netztasche, die für Zuckerpackungen, Servietten, Kaffeelöffel und Reinigungsbürsten geeignet ist, und um Ihre Kaffeereise einfacher zu halten. Leicht mit 330 g zu tragen und leicht zu reinigen, mit Tragegriff.
Doppelte 2-in-1-Funktion. Diese Reisekaffeemaschine funktioniert mit gemahlenem Kaffee und Kaffeekapseln (Illy, Lavazza, Kimbo, Cafe Royal, L'OR, Jacobs und Nespresso). Es unterstützt sowohl Kaltwasserbrühen als auch Heißwasserbrühen. Brühen Sie 4 - 5 Tassen mit 50 ml kaltem Wasser und 2-3 Tassen mit 80 ml kaltem Wasser bei voller Ladung bei 25 °C. Brauen Sie eine Tasse mehr als andere ähnliche Produkte. Es können auch mehr als 200 Tassen mit heißem Wasser zubereitet werden.
Leicht zu transportieren und wasserdicht. So können Sie die Espressomaschine überall und jederzeit mitnehmen. Für Kaffeeliebhaber gemacht. Perfekt für Reisen, Camping, Wandern, Spazierengehen, Angeln, zu Hause und im Büro. Alle Komponenten, mit Ausnahme des oberen Motors, sind leicht zu reinigen und waschbar.
Auslaufsicher und wärmeisolierend. Ausgestattet mit dem auslaufsicheren und wärmeisolierten Design. Darüber hinaus ist diese Kaffeemaschine mit dem 12-V-/24-V-Autoladen kompatibel und kann überall aufgeladen werden. Features: Gemahlener Espresso oder kompatible Nespresso Kapselsystem Selbstheizend bis 94 Grad Entweder mit heißem Wasser oder in der Maschine aufheizen EINFACH ZU BEDIENEN - mit einer Hand SET: Inklusive Hardcase Lieferumfang: Maschine + Hardcase + Adapter für gemahlenen Espresso + Adapter für Nespresso Kapseln + Kaffeelöffel + USB-C Kabel + Betriebsanleitung in acht Sprachen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 230 mm | Farbe: | grün | Gewicht: | 700 g | Kapazität Wassertank: | 0.08 l | Pumpendruck: | 20 bar | Herstellerfarbe: | Waldgrün | Produkt-Art: | Espressomaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |