Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q036891 Herst.-Nr.: NFC-KIT-BOX EAN/GTIN: 0754082055372 |
| |
|
| | |
| Fiber Optic Cleaning Kit mit Reinigungstuchwürfel, 5 Karten mit versiegelten Reinigungszonen, Lösungsmittelstift und 2,5-mm-Tupfern für Anschlussreinigung. Lieferumfang: Fiber Optic Cleaning Kit mit Reinigungstuchwürfel + 5 Karten mit versiegelten Reinigungszonen + Lösungsmittelstift + 2,5-mm-Tupfer für Anschlussreinigung Weitere Informationen: | | Typ: | NFC-KIT-BOX | Produkt-Art: | Glasfaserprüfgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,84* | € 138,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,34* | € 138,14* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,88* | € 139,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 116,59* | € 144,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,54* | € 144,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|