| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q039312 Herst.-Nr.: 173993 EAN/GTIN: 6928819509726 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die MakerSpace Kits von Makeblock werden in einer stapelbaren Gratnells Plastikbox geliefert, sodass die einzelnen Teile nach der Nutzung wieder alle schön aufgeräumt hineinpasssen: perfekt geeignet für Makerspaces und Bildungseinrichtungen! Lieferumfang: 8x Timing Belt 140T(112MXL? 8x Timing Belt 300T(240MXL) 6x Timing Belt-Open end(5m) 8x Belt Conmector-B 8x Belt Connector(Blue) 8x Timing Pulley Slice 90T-B(Blue? 8x Timing Pulley Slice 62T-B(Blue? 8x Plastic Timing Pulley 18T 4x Timing Pulley 90T(Blue) 4x Timing Pulley 62T(Blue) 4x Fully threaded Rod M4*192 4x Fully threaded Rod M4*288 4x Fully threaded Rod M4*248 8x Thread Drive Beam M4*40 8x Sliding block A1 32x Aluminum Sleeve 4*6*4 32x Aluminum sleeve 4*6*6 32x Roller(With Bearing? 16x Nylon Wheel(No Bearing) 8 V-slot Bearing 4*13*6 4x Slider 256(Blue? Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Altersklasse: | ab 14 Jahre | Themenbereich: | Digitales Lernen + Sachunterricht + Naturwissenschaften + Nachmittagsbetreuung | Bildungseinrichtung: | Weiterführende Schule + Hochschule + Ausbildung | Serie: | MakerSpace Kits | Ausführung: | Ergänzungsset | Produkt-Art: | Zubehör |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |