Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehl UFR1001E Spannungs- und Frequenzrelais Anzahl Relais-Ausgänge: 2 Anzahl analoge Eingänge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04088
Hersteller:
     Ziehl
Herst.-Nr.:
     S222296.CO
EAN/GTIN:
     4016138748277
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais frequenzüberwach...
überwachungsrelais
Einsatz als Netzentkupplungsrelais bei der Einspeisung von Eigenerzeugungsanlagen, besonders Photovoltaikanlagen ins Niederspannungsnetz gemäß VDE-AR-N 4105 und ins Mittelspannungsnetz gemäß BDEW-Richtlinie. Überwachung von Frequenz und Spannung, Vektorsprungüberwachung. Einfehlersicher mit Überwachung der angeschlossenen Kuppelschalter. Alarmzähler und Aufzeichnung der Alarmsummenzeit. Für Einsatz in Mittelspannungsanlagen 8 Grenzwerte programmierbar.
Features:
Ideal zur Spannungs- und Frequenzüberwachung
Plug & Play durch voreingestellte Grenzwerte
Plombierbar
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
55 mm
Breite:
105 mm
Ausgänge:
2 Relais 6 A/250 V/AC
Gewicht:
250 g
Einbau-Tiefe:
55 mm
Anzahl analoge Eingänge:
1
Typ:
UFR1001E
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Mess-Eingänge:
1
Gewicht Hinweis:
ca.
Betriebsspannung:
24 + 48 + 110 + 230 V/AC
Produkt-Art:
Spannungs- und Frequenzrelais
Weitere Suchbegriffe: 04016138748277, Ziehl, UFR1001E, Netz- und Anlagenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,69*
€ 582,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,06*
€ 549,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,27*
€ 544,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,96*
€ 521,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,55*
€ 501,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,91*
€ 491,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.