Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehl FR 1000 Drehwächter Anzahl Relais-Ausgänge: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04449
Hersteller:
     Ziehl
Herst.-Nr.:
     U 226133.CO
EAN/GTIN:
     4016138603231
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Einsatz wahlweise zur Frequenzrelais zur Überwachung der Netzfrequenz in Stromnetzen oder als Drehzahlrelais zur Überwachung drehender Teile in Maschinen und Anlagen. Einstellbare Anlaufüberbrückung, Ansprechverzögerung und Hysterese ermöglichen eine optimale Anpassung an die Überwachungsaufgabe.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
55 mm
Breite:
70 mm
Ausgänge:
2 Relais
Gewicht:
200 g
Einbau-Tiefe:
55 mm
Typ:
FR 1000
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Betriebsspannung:
24 + 48 + 110 + 230 V/AC
Produkt-Art:
Drehwächter
Weitere Suchbegriffe: Ziehl, FR 1000, Frequenzwächter, Drehzahlwächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,32*
€ 322,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,21*
€ 301,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,80*
€ 298,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.