Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller SC 28.21 pro4 12V ACDC Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 12 V/DC, 12 V/AC 4000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04551
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     22385
EAN/GTIN:
     4022709223852
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau

Features:
Programmierbar mit dem Smartphone über Bluetooth® (kostenlose iOS und Android App)
Es wird kein zusätzlicher Datenschlüssel benötigt! Bluetooth® in der Schaltuhr integriert.
Austauschbare Batterie mit 10 Jahren Gangreserve
Zufallsfunktion zur Anwesenheitssimulation
Optimierter Eigenverbrauch: nur 0.3 W im "Standby"-Betrieb
Schnelle und intuitive Programmierung
Ohne Netzanschluss programmierbar
Datensicherheit durch E2-PROM
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Höhe:
90 mm
Länge:
63 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
35.8 mm
Gangreserve:
10 Jahre
Display backlighting:
Nein
Typ:
SC 28.21 pro4 12V ACDC
Impuls:
Ja
Ext. Eingang:
Nein
Zyklus:
Ja
Astro-Funktion:
Nein
Kanäle:
2 Kanal
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
12 + 12 V/AC
Schaltzyklus:
Tagesprogramm + Wochenprogramm
Ausgangsleistung:
4000 W
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Speicherplätze:
100
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,45*
€ 90,69*
Frei Haus
ab € 69,45*
€ 90,70*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,27*
€ 111,78*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 97,21*
€ 122,39*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 159,35*
€ 195,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller
22262
ab € 10,76*
Zubehör
Müller
22396
ab € 58,52*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,15*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.