| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q04906 Herst.-Nr.: 22254 EAN/GTIN: 4022709222541 |
| |
|
| | |
| Analoge Schaltuhr mit Tages-/Wochenprogramm. Für Verteilereinbau 52,5 mm, Wandaufbau. Features: Leichte Programmierung mit unverlierbaren Schalttasten Leichtes Ablesen des Schaltprogramms Minutengenaues Ablesen der Uhrzeit Übergeordneter Handschalter Dauer-EIN/Dauer-AUS/Automatik Weitere Informationen: | | Höhe: | 105 mm | Farbe: | grau + rot | Breite: | 52.5 mm | Typ: | VS 30.18 12-24V & DC 24-48V 50-60Hz | Kanäle: | 1 Kanal | Anzeige: | analog | Betriebsspannung: | 12 + 24 + 48 + 24 + 48 V/AC | Ausgangsleistung: | 4000 W | Herstellerfarbe: | Grau + Rot | Produkt-Art: | Hutschienen-Zeitschaltuhr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,48* | € 37,09* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 31,19* | € 41,39* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,16* | € 43,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,15* | € 44,12* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,52* | € 47,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|