Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller SC 28.23 pro4 230V 50-60Hz Hutschienen-Zeitschaltuhr digital 230 V/AC 4000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04936
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     22268
EAN/GTIN:
     4022709222688
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau
Astro-Programm: Schalten nach dem Sonnenstand. Ein- und Ausschaltzeiten mit Astrofunktion werden täglich bezüglich des Sonnenuntergangs und Sonnenaufgangs neu berechnet. Offsetfunktion = für jede Schaltzeit ist eine programmierbare Differenz (±90 min.) zur Astrozeit möglich.
Features:
Programmierbar mit dem Smartphone über Bluetooth® (kostenlose iOS und Android App)
Es wird kein zusätzlicher Datenschlüssel benötigt! Bluetooth® in der Schaltuhr integriert.
Nulldurchgangsschaltung (bis zu 600 W LED-Lampenlast)
Astro-Programm
Gesamtes Schaltprogramm des aktuellen Tages auf einen Blick
Austauschbare Batterie (CR 2032) mit 10 Jahren Gangreserve
Optimierter Eigenverbrauch: nur 0.3 W im "Standby"-Betrieb
Großes, übersichtliches und beleuchtetes Display mit einer Textzeile
Einfache Handhabung
Schnelle und intuitive Programmierung
Ohne Netzanschluss programmierbar
Datensicherheit durch E2-PROM
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Höhe:
90 mm
Länge:
63 mm
Farbe:
schwarz + rot
Breite:
35.8 mm
Gangreserve:
10 Jahre
Display backlighting:
Ja
Typ:
SC 28.23 pro4 230V 50-60Hz
Ext. Eingang:
Nein
Astro-Funktion:
Ja
Kanäle:
2 Kanal
Anzeige:
digital
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltzyklus:
Astroprogramm + Tagesprogramm + Wochenprogramm
Ausgangsleistung:
4000 W
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Speicherplätze:
100
Produkt-Art:
Hutschienen-Zeitschaltuhr
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,91*
€ 87,18*
€ 8,95*
ab € 67,90*
€ 87,19*
Frei Haus
ab € 78,54*
€ 97,58*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,19*
€ 112,05*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 97,72*
€ 119,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,38*
€ 100,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müller
22262
ab € 10,76*
Zubehör
Müller
22396
ab € 58,52*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,15*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.