Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 167/kws Reiseadapter 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q050053
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     167/kws
EAN/GTIN:
     4024881801200
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Reisesteckadapter mit Schutzkontakt von Stecker Typ J auf Steckdose Typ L.
Weitere Informationen:
Höhe:
22 mm
Länge:
77 mm
Breite:
44 mm
Max. Nennstrom:
10 A
Set:
1er Set
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reise-stecker-adapter schweiz, netzadapter, Kaiser, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 5,89*
2 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,90*
8 Tage
50
3
€ 6,99*
ab € 3,00*
€ 8,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.