Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 591/sw Abzweigadapter 1er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q050083
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     591/sw
EAN/GTIN:
     4024881800876
Suchbegriffe:
Kaiser
Reisestecker
Weltreisestecker
Adapterstecker
Mehrwegadapter Typ J (CH-T13), 3-fach mit Schutzkontakt.
Weitere Informationen:
Höhe:
46 mm
Länge:
86 mm
Breite:
83.60 mm
Max. Nennstrom:
10 A
Set:
1er Set
Betriebsspannung (Details):
250 V
Produkt-Art:
Abzweigadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.