Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom IMPACT-Steckschluessel 1/2Z, Set 27-tlg NS.550BPB Sechskant-Bit 27teilig 1/2" (12.5 mm),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q052563
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NS.550BPB
EAN/GTIN:
     3662424070457
Suchbegriffe:
Innensechskant-Bit-Satz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Das Sortiment ist für alle Arbeiten im Automobilbereich: kurze und lange Steckschlüssel sowie Steckschlüssel für Aluminiumfelgen (17 - 19 - 21 mm)
Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften (mitgeliefert).
Features:
IMPACT-Steckschluessel 1/2Z, Set 27-tlg
Lieferumfang:
Steckschlüssel mit Standardlänge: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm - Lange Steckschlüssel: 10 - 13 - 16 - 18 mm - Steckschlüssel für Aluminiumfelgen: 17 - 19 - 21 mm - Verlängerung: R.215A - Zugehörige Ringe und Sicherungsstifte - Aufbewahrungsbox BP. 109, Abm. (L x B x H): 478 x 234 x 72 mm - Kunststoffeinlage PL.716
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
478 mm
Breite:
234 mm
Gewicht:
290 g
Mengenangaben:
27teilig
Abtrieb:
1/2" (12.5 mm) + Außen-Sechskant
Klingenbreite:
10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22 + 24 + 27 + 30 + 32 mm
Produkt-Art:
Sechskant-Bit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 171,79*
€ 214,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 171,91*
€ 214,40*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,71*
€ 220,12*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 180,00*
€ 241,47*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,83*
€ 314,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,39*
€ 231,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,32*
€ 215,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
NKD.500
ab € 754,53*
Ähnlich
Facom
NSD.500A
ab € 286,39*
Ähnlich
Facom
NSDL.405A
ab € 231,32*
Ähnlich
Facom
NSI.3LPB
ab € 37,47*
Ähnlich
Facom
NSI.5LPB
ab € 60,25*
Ähnlich
Facom
NSTXL.J8APB
ab € 110,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.