Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom JTM.J8MGRPPB Bit-Set 8teilig 3/8" (10 mm), Innen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q055163
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JTM.J8MGRPPB
EAN/GTIN:
     3662424157011
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Eliminierung des abgerundeten Bit-Kopf-Designs ermöglicht einen besesren Griff des Bits im Schraubenkopf
Die Kerbewirkung wird reduziert und damit die Möglichkeit des Verschleißens der Schraube während ein geringerer Kraftaufwand benötigt wird.
Features:
Bit-Set 3/8 Zoll 8-tlg
OGV Grip Spezialprofil für beschädigte Innensechskantköpfe
Lieferumfang:
3/8“ Bits 37 mm Länge: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 mm + Leerer Koffer: BP.MBOXS.
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Gewicht:
610 g
Mengenangaben:
8teilig
Abtrieb:
3/8" (10 mm) + Innen-Sechskant
Klingenbreite:
3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 10 + 11 mm
Produkt-Art:
Bit-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 82,19*
€ 105,52*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,39*
€ 105,53*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 83,44*
€ 108,11*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 90,05*
€ 112,45*
1
Frei Haus
ab € 116,45*
€ 142,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,08*
€ 122,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 82,19* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
J.161-2P6
ab € 119,00*
Ähnlich
Facom
R2NANO
ab € 114,68*
Ähnlich
Facom
RB.161-4P12U
ab € 203,89*
Ähnlich
Facom
JXL.DBOX1
ab € 144,65*
Ähnlich
Facom
J.161-4P12
ab € 247,78*
Ähnlich
Facom
J.161-1P6
ab € 162,32*
Ähnlich
Facom
JL.DBOX112PB
ab € 193,61*
Ähnlich
Facom
KL.500PB
ab € 376,75*
Ähnlich
Facom
JL.DBOX1PB
ab € 128,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.