Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore SRT6i LED Taschenlampe akkubetrieben 2100lm 167g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q056173
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     NC-SRT6I
EAN/GTIN:
     6952506407576
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Die Nitecore SRT6i ist das erste Modell mit der 4. Generation Selector Ring aus der Smart Selector Ring Serie. Der bekannte Selector Ring am Lampenkopf zum Ändern der Helligkeit, ist bei der SRT6i an den Heckschalter gewandert und ermöglicht, in Kombination mit dem neuartigen Doppelschalter, einen präzisen Zugriff auf die Leuchtstufen.
Durch Drehen des Selector Ringes wählen Sie die Leuchtstufe oder den Modus vor und aktivieren diese durch die Mode-Taste des Doppelschalters. Die Mode-Taste ist als Zwei-Stufen-Taste ausgelegt und ermöglicht zudem noch den schnellen Zugriff auf STROBE- oder Turbo-Mode.
Die verbaute High Perfomance LED leistet maximal 2100 Lumen, damit erreicht die Nitecore SRT6i eine maximale Leuchtweite von 510 Metern. Der mitegelieferte Li-Ion Akku NL2150HPi wird in der Lampe über einen USB-C-Ladeport aufgeladen.
Lieferumfang:
Nitecore SRT6i + Li-Ion Akku NL2150HPi + Batterie-Magazin + Polyamidholster + Ersatz-Dichtring + Clip + Hanschlaufe + USB-C Ladekabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Länge:
163 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP68
Gewicht:
167 g
Durchmesser:
40 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Technologie:
Li-Ion
Leuchtdauer (Low):
70 h
Leuchtdauer (Medium):
7.5 h
Lichtstrom (High):
2100 lm
Lichtstrom (Low):
30 lm
Lichtstrom (Medium):
300 lm
Leuchtweite (High):
510 m
Leuchtdauer (High):
30 min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Wasserdicht:
Ja
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe, akku taschenlampe, nitecore taschenlampe, NiteCore, SRT6i, Stablampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
300
2
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 93,27*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 79,55*
€ 103,16*
1
€ 4,50*
ab € 89,95*
€ 113,17*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 97,75*
€ 127,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,23*
€ 145,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.