| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q056783 Herst.-Nr.: NC-NTH32 EAN/GTIN: 6952506495375 |
| |
|
| | |
| Das Nitecore NTH32 ist ein stabiles Polyamid-Formholster mit magnetischem Verschluss. Es verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten Ihrer Taschenlampen. Das Nitecore NTH32 ist passend für die P20i, P29iUV und P20iX Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Länge: | 155 mm | Breite: | 59 mm | Passend für (Details): | P20i + P29iUV + P20iX | Produkt-Art: | Holster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NiteCore, NTH32, NitCore Zubehör, Taschenlampen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 5,42* | € 7,20* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,79* | € 8,40* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,09* | € 18,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|