| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-Q058353 Herst.-Nr.: 226101 EAN/GTIN: 0046382254075 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Komfortable und kostengünstige Verkabelungstests in einem kompakten Tester
Der CableMaster 210 ist ein wirtschaftlicher, kompakter Durchgangs- und Verdrahtungstester für Ethernet-Kabel. Der ergonomische Handtester ist einfach zu bedienen, sein großes Display zeigt direkt einfach zu verstehende Meldungen an. Er gehört zur Grundausstattung eines jeden Installateurs.
Die schnelle und kostengünstige Prüfung der Verkabelung ist bei modernen Netzwerken ein Muss um Netzwerkstörungen schnell zu finden. Darüber hinaus ist der CableMaster 210 das perfekte Testgerät für die Vorprüfung einer Verkabelung vor der eigentlichen Abnahmemessung. Einzigartig in dieser Klasse sind das große hintergrundbeleuchtete Display und der eingebaute Tongenerator.
CableMaster 210 Tester für alle Kabelverbindungen mit Tongenerator Zeigt Unterbrechungen, Kurzschlüsse, Fehlverdrahtung, Split-Pairs Anschlüsse: RJ45, integriertes abnehmbares Remote mit RJ45 Anschluß Beleuchtetes Display Optionales Zubehör: Tonabnehmer bitte separat bestellen z. B. PS_CP15 Art.-Nr. 226007 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | PD_CM210 | Akustische Anzeige: | Ja | Optische Anzeige: | Ja | Anzeige: | LCD | Bereich: | Netzwerk | Produkt-Art: | Kabelmessgerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, softing it networks lan messgerät, lan prüfgerät, Softing, PD_CM210 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 58,01* | € 74,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 60,86* | € 78,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 60,59* | € 78,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 61,01* | € 78,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 64,71* | € 83,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|