| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q058463 Herst.-Nr.: 030-0461 EAN/GTIN: 4009729082232 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarker Profitacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt. Der Handtacker verarbeitet Feindrahtklammern und Nägel. Lieferumfang: Novus Handtacker J-50 + 1800 ST Novus Feindrahtklammern A Typ 53 8mm Weitere Informationen: | | Nageltyp: | Typ J | Klammernlänge: | 6 - 14 mm | Klammerntyp: | Typ 37 + Typ 53 | Nagellänge (max.): | 16 mm | Produkt-Art: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Novus Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,44* | € 80,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,65* | € 80,60* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,18* | € 155,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|