Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UBC Bearing 629 2Z Rillenkugellager radial Bohrungs-Ø 9mm Außen-Durchmesser 26mm Drehzahl (max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q06388
Hersteller:
     UBC Bearing
Herst.-Nr.:
     RIKULA 629 2Z
EAN/GTIN:
     6931179407328
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 bohrung 9 mm
din 625
Rillenkugellager, einreihig, DIN625
Rillenkugellager gehören wegen ihrer vielfältigen Verwendbarkeit und Preiswürdigkeit zu den am meisten verkauften Lagerbauarten. Sie nehmen radiale und axiale Kräfte auf und sind für hohe Drehzahlen geeignet. Aufgrund der konstruktiven Merkmale eignen sich Rillenkugellager für eine Vielzahl von Anwendungen. UBC-Rillenkugellager sind so wärmebehandelt, dass sie bis zu einer Betriebstemperatur von 150 °C eingesetzt werden können.
Rillenkugellager mit beidseitigen Deckscheiben
Das Nachsetzzeichen 2Z hinter der Typennummer weist auf zwei beidseitig angebrachte Deckscheiben hin. Deckscheiben schützen den Innenbereich des Lagers vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln und anderen Fremdkörpern. Bei drehendem Außenring erreichen diese Lager jedoch höchstens 40% der Drehzahlgrenze. Beidseitig abgedeckte Rillenkugellager des Herstellers UBC sind lebensdauerbefettet, daher wartungsfrei.
Rillenkugellager mit beidseitigen Dichtscheiben
Das Nachsetzzeichen 2RS hinter der Typennummer weist auf zwei beidseitig angebrachte Dichtscheiben hin. Diese Dichtungen, die aus kautschukummantelten Stahlblecharmierungen bestehen und am Innenring mit einer Dichtlippe abschließen, haben eine hohe Schutzwirkung gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Das synthetische Kautschukmaterial ist gegen eine Vielzahl aggressiver Medien beständig. Beidseitig abgedichtete Rillenkugellager des Herstellers UBC sind lebensdauerbefettet, daher wartungsfrei.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Durchmesser:
26 mm
Typ:
629 2Z
Drehzahl (max.):
28000 U/min
Außen-Ø:
26 mm
Bohrungs-Durchmesser:
9 mm
Produkt-Art:
Rillenkugellager radial
Besonderheiten:
Beidseitig Z-Scheiben
Tragezahl dyn. Radial:
4550 N
Tragezahl stat. Radial:
1960 N
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager außen-ø 26mm, UBC Bearing, 629 2Z, Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,06*
€ 4,92*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 7,82*
€ 11,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.