Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO SPS-Digitalausgangsmodul 750-1515 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q07317
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1515
EAN/GTIN:
     4050821085584
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
DC 24 V, positivschaltend 2-Leiter-Anschluss, lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
grau
Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
48 g
Max. Umgebungstemperatur:
+55 °C
Herst.-Teilenr.:
750-1515
Typ:
750-1515
Montageart:
Hutschiene
Min. Umgebungstemperatur:
0 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl Ausgänge max.:
8
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Umgebungstemperatur:
0 bis +55 °C
Produkt-Art:
SPS-Digitalausgangsmodul
Weitere Suchbegriffe: Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, WAGO, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 60,56*
€ 70,13*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,33*
€ 72,71*
3 Tage
234
€ 6,40*
ab € 63,53*
€ 72,99*
€ 5,95*
ab € 64,3796*
€ 73,4796*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 68,13*
€ 79,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,926*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 245,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-346
ab € 170,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-347
ab € 169,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-601
ab € 18,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-842
ab € 343,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.