Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht PL-Stecker Adapter PL Stecker FME Stecker 10er 5856


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q074173
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     5856
EAN/GTIN:
     4032661058560
Suchbegriffe:
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
F-Stecker Adapter
FME Steckverbinder
Dieser Adapter ist geeignet zur Montage an FME-Nippel-Kabel (z.B. bei Mobilfunkantennen).
Lieferumfang:
10er Pack von Adapter PL Stecker / FME Stecker
Weitere Informationen:
Tiefe:
1.4 cm
Höhe:
2.7 cm
Breite:
1.6 cm
Ausführung:
Adapterstecker
Gewicht:
0.021 kg
Durchmesser:
1.4 cm
Produkt-Art:
PL-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Adapter UHF, UHF Adapter, adapter f-stecker, Albrecht, Adapter PL Stecker FME Stecker 10er
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 16,49*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,60*
€ 16,50*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 26,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 32,64*
€ 44,28*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.