Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic VO-501422 ALLROUNDER LED-Deckenleuchte, LED-Wandleuchte LED LED fest eingebaut 10 W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q076603
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     VO-501422
EAN/GTIN:
     4002940022759
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Leuchte ist vielfach einsetzbar, ob als Wand- oder Deckenleuchte, Aufputz oder Einbau. Die gewünschte Wattleistung und Lichtfarbe kann an der Rückseite der Leuchte eingestellt werden. Lichtstrom 90 lm/W, 300 mm Leitung mit freien Enden und AEH Abdeckung aus klaren Polycarbonat, dadurch strahlt das Licht auch seitlich ab. Hohe Lichtleistung bei hoher Lichtausbeute.
Features:
Leistung= 10 W, 15 W, 20 W
Lichtstrom Gesamt= 1800 lm
Lichtfarbe= 5700 K; Warmweiß bis Kaltweiß
Weitere Informationen:
Leistung:
10 + 15 + 20 W
Höhe:
38 mm
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Durchmesser:
230 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtfarbe (max.):
5700 K
Lichtfarbe (min.):
3000 K
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Farbwiedergabeindex:
82
Lichtfarbe (Kelvin):
5700 K
Material:
PC + Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
324
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
1800 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß bis Kaltweiß
Schutzklasse:
II
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, Heitronic, ALLROUNDER, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,06*
€ 22,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 26,29*
€ 8,50*
ab € 18,45*
€ 26,31*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 32,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heitronic
VO-501421
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.