Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik CKPE50-AHAH-M100 Multicore Kabel Harting E16 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q077013
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     1029173
EAN/GTIN:
     4250171400710
Suchbegriffe:
Contrik
CKPE50-AHAH-M100
Normgerechte, hochflexible Kabel mit reduziertem Gewicht. Power Multicore Kabel ermöglichen eine Reduzierung des Verkabelungsaufwandes und der Kosten. Diese Kabel sind ideal für den Außeneinsatz und anspruchsvolle mobile Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Stecker-Typ:
Harting E16
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Multicore Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 157,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 157,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,51*
€ 186,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.