Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik 1027596 1 Stück Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q077393
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     1027596
EAN/GTIN:
     4250171400505
Suchbegriffe:
Contrik
CPPSE3-TT
Verteilersteckdosen
Power Strip with CEE Sockets
Power Strip ist eine zuverlässige Stromverteilungslösung für Innenanwendungen. Ausgestattet mit 1x powerCON® TRUE1® TOP In, 3x Schuko Outs und 1x powerCON® TRUE1® TOP Out für Daisy Chaining.
Features:
IN: 1x powerCON TRUE1 TOP
OUT: 3x Schuko, 1x powerCON TRUE1 TOP
Weitere Informationen:
Höhe:
46.60 mm
Länge:
60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
272 mm
Schutzart:
IP20 + Schutzklasse II
Gewicht:
290 g
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen:
3
Mengenangaben:
1 Stück
Nennspannung (Details):
250 V/AC
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 68,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,06*
€ 68,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.