Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrik 1027455 1 Stück Steckdosen-Verteiler Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q077673
Hersteller:
     Contrik
Herst.-Nr.:
     1027455
EAN/GTIN:
     4250171400239
Suchbegriffe:
Contrik
CCV5RD-6T1-2C
Verteilersteckdosen
Power Box 3 IP65
Power Strip Xtreme Outdoor (XO) ist eine kompakte Verteilerlösung für mobile Außenanwendungen. Das robuste EASYLEN®-Gehäuse ist ideal für den Außeneinsatz und anspruchsvolle Anwendungen unter rauen Bedingungen geeignet. 1x CEE16A In und bis zu 6x powerCON® TRUE1® TOP Out & 1x CEE16A Out.
Features:
IN: CEE 16A
OUT: 6x Powercon True1 / 1x CEE 16A
Weitere Informationen:
Höhe:
117.20 mm
Länge:
92 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
528.60 mm
Schutzart:
IP65 + Schutzklasse II
Gewicht:
2.1 kg
Mengenangaben:
1 Stück
Nennspannung (Details):
400 V/AC
Nennstrom (Details):
16 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosen-Verteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 203,14*
€ 249,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 195,65*
€ 249,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,42*
€ 268,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,65*
€ 232,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.