Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall 86100BLK Kabelbrücke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q078772
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     86100BLK
EAN/GTIN:
     4049521436260
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Defender MICRO 2 BLK Kabelbrücke mit 2 Kanälen
Für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich, zum Beispiel für Ausstellungen, Messen, Einkaufszentren, Bühnen oder Studios, ist die kompakte Defender® MICRO-Kabelbrücke ideal geeignet. Sie besitzt zwei 35 x 30 mm Kabelführungen für Starkstromkabel und Wasserschläuche Mit 2 Tonnen Belastbarkeit pro 20 x 20 cm Fläche tragen MICRO-Kabelbrücken kleinere LKWs, Fahrzeuge, Rollwagen, Fahrräder, Rollstühle und Fußgänger. Die besondere Rutsch- und Trittfestigkeit wird dabei durch die LaserGrip®-Oberfläche mit ihrer speziellen Struktur und dem einzigartigen Design gewährleistet. Extrem bruchsicheres TPU-Material sorgt für die Langlebigkeit der robusten Kabelbrücke.

Noch mehr Sicherheit durch die neue 3D LaserGrip® Oberfläche
Durch das innovative Design der 3D LaserGrip® Oberfläche erhöht sich die Tritt- und Rutschfestigkeit deutlich. Aufgrund der besonderen Formgebung und Oberflächenstruktur wird das Risiko eine ganze Linie von Defender® MICRO-Kabelbrücken zu verschieben, bedeutend reduziert, selbst wenn sie von schweren Fahrzeugen überfahren wird.

Kennzeichnen Sie Ihre Kabelbrücken! Sie haben bei uns die Möglichkeit ab einer Bestellmenge von nur 30 Stück je Modell, alle Defender Kabelbrücken mit Ihrem Firmenlogo zu individualisieren. Sprechen Sie uns gerne darauf an.
Features:
Farbe: Schwarz
Kanäle: 2
Besonders rutsch- und trittfeste 3D LaserGrip®-Oberfläche
Ergonomisches Design für noch bessere Befahr- und Begehbarkeit
Hergestellt aus extrem robustem und bruchsicherem TPU (thermoplastischem Polyurethan)
Brandschutzklasse B2 (DIN 4102), DEKRA-zertifiziert (DIN 31000, EN 61537)
Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln
Zuverlässiger Kabel- und Personenschutz für den Innen- und Außeneinsatz
Selbstreinigendes Scharnier und bequemes Verriegelungssystem
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
1005 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
273 mm
Gewicht:
5.1 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: kabelbrücke 1m schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, DEFENDER by Adam Hall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 76,77*
€ 101,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,93*
€ 101,86*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 105,26*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 171,42*
€ 209,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.