Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Platine Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 6 0-0350711-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q083231
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0-0350711-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
Stiftsockel Leiterplatten
Stiftteil für Leiterplatten
Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
18.66 mm
Länge:
13.97 mm
Farbe:
braun
Breite:
20.32 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
0-0350711-1
Nennstrom:
10 A
Bauform:
Stecker, Einbau vertikal
Isolationsmaterial:
Polyamid
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Natur
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: Stiftteil für Leiterplattensteckverbinder, te connectivity stiftgehäuse, stiftgehäuse, TE Connectivity, UNIVERSAL MATE-N-LOK, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,36*
€ 2,79*
1 Tag
7
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,81*
6 Tage
7
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,34*
€ 23,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.