Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Stiftgehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 12 0-0350735-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q083781
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0-0350735-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
stiftgehäuse
Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 12
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26.67 mm
Länge:
20.32 mm
Farbe:
braun
Breite:
27.43 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
0-0350735-1
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Stecker, gerade
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
3
Polzahl je Reihe:
4
Herstellerfarbe:
Natur
AWG max.:
28
AWG min.:
28
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
12
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, UNIVERSAL MATE-N-LOK, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,19*
1 Tag
55
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,20*
6 Tage
55
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,63*
€ 18,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.