Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek 31423.900 Kabeldurchführung gewinkelt Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q085011
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     31423.900
EAN/GTIN:
     4251269317323
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
Der Flanschwinkel CONFIX FWS dient zur Einführung von metrischen Verschraubungen (FWS-A) oder parallel gewellten Schutzschläuchen (FWS-B) in Maschinen, Steuerpulte oder Schaltschränke.
Der aufklappbare Deckel des Flanschwinkels ist unverlierbar durch ein Scharnier mit dem Anbaugehäuse verbunden. Das System ist dadurch sehr montagefreundlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
56.8 mm
Farbe:
grau
Länge:
97 mm
Breite:
92 mm
Schutzart:
IP54
Montageloch:
37 mm
Herst.-Teilenr.:
31423.900
Typ:
31423.900
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
gewinkelt
Herstellerfarbe:
Grau
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: 04251269317323, 02050002261112, Icotek
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,06*
€ 60,47*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 45,97*
€ 60,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.