Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek 31417.900 Kabeldurchführung gewinkelt Grau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q085071
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     31417.900
EAN/GTIN:
     4064161265506
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung icotek
kabeldurchführung
Der Flanschwinkel CONFIX FWS dient zur Einführung von metrischen Verschraubungen (FWS-A) oder parallel gewellten Schutzschläuchen (FWS-B) in Maschinen, Steuerpulte oder Schaltschränke.
Der aufklappbare Deckel des Flanschwinkels ist unverlierbar durch ein Scharnier mit dem Anbaugehäuse verbunden. Das System ist dadurch sehr montagefreundlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
67 mm
Farbe:
grau
Breite:
63 mm
Schutzart:
IP54
Montageloch:
23 mm
Herst.-Teilenr.:
31417.900
Typ:
31417.900
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
gewinkelt
Herstellerfarbe:
Grau
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung grau, 02050002261075, Icotek, Winkelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,67*
€ 23,13*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 35,04*
€ 46,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.