Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 0-0350689-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q088101
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0-0350689-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.68 mm
Länge:
3.68 mm
Breite:
19.30 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
0-0350689-1
Nennstrom:
19 A
Bauform:
Buchsenkontakt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
AWG max.:
18
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Polzahl Gesamt:
1
Serie:
Universal-MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: 02050002143623, 02050002416116, 02050002143630, 02050002416123, TE Connectivity
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,34*
1 Tag
318
15
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,37*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,34*
€ 0,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 112500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.