Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 0-0350547-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q088111
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0-0350547-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
4.32 mm
Breite:
20.83 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
0-0350547-3
Nennstrom:
19 A
Bauform:
Stiftkontakt
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
AWG max.:
14
AWG min.:
20
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie:
Universal-MATE-N-LOK
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, UNIVERSAL MATE-N-LOK, tyco, tyco electronics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,48*
1 Tag
170
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,49*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,38*
€ 7,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.