Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 62.23.9.024.0300 Steckrelais 24 V/DC 16A 3 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q088132
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     62.23.9.024.0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Industrie-Steckrelais mit 3 Schließern.
Hinweise:
Zulassungen: cULus, EAC, IMQ, RINA, VDE, LR, CSA, CCC.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
49.1 mm
Länge:
35.8 mm
Breite:
38.2 mm
Typ:
62.23.9.024.0300
Anschluss:
Pins
Kontaktart:
3 Schließer
Schaltstrom (max.):
16 A
Nennspannung Spule:
24 V/DC
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Kontaktmaterial:
AgCdO
Produkt-Art:
Steckrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,28*
€ 10,46*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 11,83*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,14*
€ 15,96*
1
€ 6,90*
ab € 9,46*
€ 17,50*
1 Tag
18
1
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.